Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Alu PG16PG7 vernick MRP16-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062167 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG7x1,27 MRR-16/07 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062167 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG7x1,27 MRR-16/07 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062167 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG7x1,27 MRR-16/07 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E570C28
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062167
EAN/GTIN:
     4007685011013
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierring Alu PG16PG7 vernick MRP16-7
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, reduktionsring wiska, messing doppelnippel, kabelverschraubung alu, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,2829*
€ 1,5629*
100
Frei Haus
ab € 1,275*
€ 1,585*
100
Frei Haus
ab € 1,3265*
€ 1,6265*
100
Frei Haus
ab € 1,5261*
€ 1,8921*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,7572*
€ 2,1272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1272*
€ 2,53137
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7572*
€ 2,09107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 212,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.