| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E571A04 Herst.-Nr.: 10016694 EAN/GTIN: 4007685166942 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube M63 Ms natur hfr schlagf VSM63/CR Weitere Informationen: | | Einsatztemperatur: | -150 - 250 °C | Farbe: | natur | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 63 | Gewindesteigung: | 1.5 mm mm | Halogenfrei: | ja | Schlagfest: | ja | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,53* | € 75,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,33* | € 75,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,53285* | € 76,61285* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,13* | € 77,38* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 216,68446* | € 255,65446* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|