Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10016694 VSM 63 Cr Verschlussschraube schlagfest M63 Metall Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440872
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10016694
EAN/GTIN:
     4007685166942
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din wiska
Verschlussschraube zum Abdichten nicht benutzter Einführungen mit hoher mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10016694
Typ:
VSM 63 Cr
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M63
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Wiska, VSM 63 Cr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,73*
€ 75,60*
€ 5,46*
ab € 59,53*
€ 75,61*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,73285*
€ 77,09285*
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 77,84*
€ 5,95*
ab € 212,86286*
€ 252,73286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.