Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms M50M25 vernick OSRA50/M50(M)*M25(F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065659 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M50x1,5 auf M25x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065659 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M50x1,5 auf M25x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065659 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M50x1,5 auf M25x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E572A73
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065659
EAN/GTIN:
     4007685656597
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierring Ms M50M25 vernick OSRA50/M50(M)*M25(F)
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, kabelverschraubung m50 messing, messing doppelnippel, kabelverschraubungen messing, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,59928*
€ 22,10928*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,8616*
€ 22,9567*
€ 4,00*
ab € 17,04*
€ 22,96*
€ 5,46*
ab € 17,36*
€ 23,03*
€ 3,90*
ab € 19,68*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10928*
€ 26,31004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90928*
€ 26,07204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35928*
€ 25,41754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16928*
€ 24,00144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63928*
€ 23,37074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59928*
€ 19,75314
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.