Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
MS-Reduzierung OSRA 50/25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6012C-87455180
Hersteller:
Wiska
Herst.-Nr.:
50065659
EAN/GTIN:
4007685656597
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
MS-Reduzierung OSRA 50/25
Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Messing-Reduzierstück
,
kabelverschraubung m50 messing
,
messing doppelnippel
,
kabelverschraubungen messing
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,67928*
€ 22,04928*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,37*
€ 22,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,09*
€ 22,95*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,8416*
€ 23,2667*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,72*
€ 26,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp 52104570 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel 50 Stück(e)
Lapp Kabel
52104570
ab € 3,3443*
Ähnlich
WISKA OSRA 75 Nickel Messing, Nickel 1 Stück(e)
Wiska
50065665
ab € 32,8625*
Ähnlich
50065650 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M20x1,5 auf M16x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
50065650
ab € 10,84*
Ähnlich
50065652 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M20x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
50065652
ab € 11,62*
Ähnlich
50065655 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M32x1,5 auf M25x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
50065655
ab € 15,38*
Ähnlich
50065658 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M40x1,5 auf M32x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
50065658
ab € 21,82*
Ähnlich
Reduzierring Ms M25M16 vernick OSRA25/M25(M)*M16(F)
Wiska
50065651
ab € 5,51*
Ähnlich
Reduzierring Ms M32M16 vernick OSRA32/M32(M)*M16(F)
Wiska
50065653
ab € 7,53335*
Ähnlich
Reduzierring Ms M32M20 vernick OSRA32/M32(M)*M20(F)
Wiska
50065654
ab € 7,53335*
Ähnlich
Reduzierring Ms M40M20 vernick OSRA40/M40(M)*M20(F)
Wiska
50065656
ab € 10,67908*
Ähnlich
Reduzierring Ms M40M25 vernick OSRA40/M40(M)*M25(F)
Wiska
50065657
ab € 10,72908*
Ähnlich
Wiska 50065660 OSRA 50-32 Kabelverschraubung Reduzierung Explosionsgeschützt M50 M32 Messing 1 St.
Wiska
50065660
ab € 16,53928*
Ähnlich
Wiska 50065666 OSRA 75-50 Kabelverschraubung Reduzierung Explosionsgeschützt M75 M50 Messing 1 St.
Wiska
50065666
ab € 32,9025*
Ähnlich
WISKA EX Messingreduzierung M50-M40
Wiska
50065661
ab € 16,968*
Ähnlich
WISKA EX Messingreduzierung M63-M32
Wiska
50065662
ab € 23,7947*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen