Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Block 12V ONLITE Blei 24000mAh ONLITECENTRALACCUPB/1012V24AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONLITE central ACCU Pb/10 12V 24Ah 10 Jahresblockbatterie schwarz
ONLITE central ACCU Pb/10 12V 24Ah 10 Jahresblockbatterie schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E598A70
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22154696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu
Accu Plus
Accu rechargeable
Accu-E-Block
Akku Block 12V ONLITE Blei 24000mAh ONLITECENTRALACCUPB/1012V24AH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blei
Gewicht:
9200 g
Größenbezeichnung:
Block
Kapazität:
24000 mAh mAh
Kunststoffgehäuse:
ja
Nennspannung:
12 V V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,35*
€ 177,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,74*
€ 181,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,23*
€ 193,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.