Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilteil m.Ladeschale swpt graph 280h 14h 400Num HeadSetAnschl Freispr Lauth GIGASETCL660HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset CL660HX DECT-Telefon Grau
Gigaset CL660HX DECT-Telefon Grau
Artikel-Nr.:
     262-E598H48
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2862-B101
EAN/GTIN:
     4250366849003
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Mobilteil m.Ladeschale swpt graph 280h 14h 400Num HeadSetAnschl Freispr Lauth GIGASETCL660HX
Weitere Informationen:
Anzahl der Telefonbucheinträge:
400
Display:
graphisch
Farbe:
schwarz/platin
Freisprechen:
ja
Gesprächszeit bis zu:
14 h min
Head-Set-Anschluss:
ja
Lauthören:
ja
Mit Ladeschale:
ja
Standby-Zeit bis:
280 h
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, analog telefon schnurlos gigaset, analog telefon schnurlos, analog telefon, Handapparat, Handgerät für schnurloses Telefon, ISDN-Telefon-Handgerät, Mobilteil, Mobilteil für schnurloses Telefon, Telefon, Zusatzhörer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,40*
€ 67,96*
€ 4,99*
ab € 52,51*
€ 68,10*
€ 6,78*
ab € 52,94*
€ 69,61*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,76*
€ 69,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,62*
€ 79,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.