| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E599D67 Herst.-Nr.: 30262 EAN/GTIN: 4260742832628 |
| |
|
| | |
| Mehrfachsensor LCN UP champ glz LCN-GUSC Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | LCN | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | champagner | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, feuchte- und temperaturmessumformer, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,01* | € 167,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,96* | € 168,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,52* | € 174,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,70* | € 191,93* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 158,08* | € 191,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|