Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 30W 24V IP66 Kstgeh stat 148x40x32mm DR-PFM-30/220-240/24/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E604C00
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075239890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 30W 24V IP66 Kstgeh stat 148x40x32mm DR-PFM-30/220-240/24/P
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
30 - 30 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
148 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 22,46*
€ 22,46*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 23,90*
12 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 17,36*
€ 24,95*
3 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 18,59*
€ 25,59*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 23,65*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 279,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075236622
ab € 34,34*
Zubehör
LEDVANCE
4058075296091
ab € 18,36*
Zubehör
LEDVANCE
4058075296572
ab € 23,13*
Zubehör
LEDVANCE
4058075296633
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.