Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Energiesparlampe mit Stecksockel
>
Artikel
Kompaktleuchtstofflampe TUV PL-L 95W KLL 2G11 f.EVG Ø18x535mm TUVPL-L95W/4PHO1CT/25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E607F35
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
88829740
EAN/GTIN:
8711500888297
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompaktleuchtstofflampe TUV PL-L 95W KLL 2G11 f.EVG Ø18x535mm TUVPL-L95W/4PHO1CT/25
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
18 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
535 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenleistung:
95 W W
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
2G11 (4-pins)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
,
Entkeimungslampe
,
Teichklärer
,
UV-C Lampe
,
UVC Lampe
,
Energiesparlampe 2G11
,
Energiesparlampe Sockel 2G11
,
Kompaktleuchtstofflampen 2G11
,
Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11
,
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
,
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
,
Energiesparlampe HF-Betrieb
,
Kompaktlampen HF-Betrieb
,
Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin
,
Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift
,
Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb
,
Energiesparlampe Stabform
,
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
,
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
,
Energiesparlampe mit Stecksockel
,
Energiesparlampen mit Stecksockel
,
Quecksilberdampflampe
,
UV Lampe
,
UV-Röhre
,
philips 2g11 uv lampe
,
2g11 leuchtmittel
,
philips 2g11 sockel
,
Energiesparlampe
,
Kompaktlampe
,
Kompaktleuchtstofflampe
,
Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
Leuchtstofflampe
,
Sparlampe
,
Stromsparlampe
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1078
11 Tage
175
€ 4,90*
ab € 30,85*
€ 44,43*
Lager 8
5 Tage
27
€ 7,50*
ab € 21,36*
€ 44,64*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,61*
€ 53,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,96*
€ 58,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,37*
€ 71,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 62492540 Ultraviolette (UV)-Lampe 18 W 2G11
Philips
62492540
ab € 9,80*
Ähnlich
Philips 62878740 Ultraviolette (UV)-Lampe 36 W 2G11
Philips
62878740
ab € 14,51*
Ähnlich
Philips TUV PL-L Ultraviolette (UV)-Lampe 55 W 2G11
Philips
63379840
ab € 17,00*
Ähnlich
Philips - TUV PL-L - TUV PL-L 24W/4P
Philips
21248500
ab € 10,74*
Ähnlich
Philips - TUV PL-L - TUV PL-L 24W/4P
Philips
61294665
ab € 15,44*
Ähnlich
Philips - TUV PL-L - TUV PL-L 35W/4P HO
Philips
88827340
ab € 14,49*
Ähnlich
Philips - TUV PL-L - TUV PL-L 60W/4P HO
Philips
71034540
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen