Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 2000W MSR Gold PGJX50 198V Metallhalog MSRGOLD2000/2FASTFIT1CT/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E607F37
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90830500
EAN/GTIN:
     8727900908305
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJX50
Sockel PGJX50
sockel pgjx50
Studiolampe 2000W MSR Gold PGJX50 198V Metallhalog MSRGOLD2000/2FASTFIT1CT/8
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
34 mm
Farbtemperatur:
7500 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
134 mm
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenspannung:
198 - 198 V V
Lichtpunkthöhe:
67 mm m
Lichtstrom:
138000 lm lm
Sockel:
PGJX50
Technologie:
Metallhalogen
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 436,95*
€ 522,12*
17 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 419,13*
€ 528,36*
1
Frei Haus
ab € 862,17*
€ 957,46*
1
Frei Haus
ab € 872,26*
€ 967,01*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 1.076,80*
€ 1.148,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1.148,57*
€ 1.366,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,89*
€ 1.330,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,80*
€ 1.281,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 9.188,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22131900
ab € 789,61*
Ähnlich
Philips
22129600
ab € 605,82*
Ähnlich
Philips
22134000
ab € 714,75*
Ähnlich
Philips
40275700
ab € 610,66*
Ähnlich
Philips
91949300
ab € 418,94*
Ähnlich
Philips
67944900
ab € 626,93*
Ähnlich
Philips
89312315
ab € 354,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.