Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 7500K MSRGold2000/2FastFit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36872146
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90830500
EAN/GTIN:
     8727900908305
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJX50
Sockel PGJX50
sockel pgjx50

Speziallampe 7500K MSRGold2000/2FastFit

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
118..142 V
Lichtstrom:
146000 lm
Sockel:
PGJX50
Farbtemperatur:
7500 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
8 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
67 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 435,92*
€ 516,65*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 421,73*
€ 524,63*
8
€ 5,95*
ab € 826,02*
€ 868,79*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 861,83*
€ 949,80*
1
Frei Haus
ab € 870,28*
€ 959,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,80*
€ 1.130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,13*
€ 1.128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,19*
€ 1.070,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,15*
€ 1.043,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,83*
€ 1.025,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22131900
ab € 822,39*
Ähnlich
Philips
22129600
ab € 628,73*
Ähnlich
Philips
22134000
ab € 640,89*
Ähnlich
Philips
90850300
ab € 418,54*
Ähnlich
Philips
40275700
ab € 605,08*
Ähnlich
Philips
91949300
ab € 420,52*
Ähnlich
Philips
67944900
ab € 630,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.