Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 2000W MSR Gold PGJX50 198V Metallhalog MSRGOLD2000FASTFIT1CT/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E607F38
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91949300
EAN/GTIN:
     8727900919493
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJX50
Sockel PGJX50
Studiolampe 2000W MSR Gold PGJX50 198V Metallhalog MSRGOLD2000FASTFIT1CT/8
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
34 mm
Farbtemperatur:
6050 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
134 mm
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenspannung:
198 - 198 V V
Lichtpunkthöhe:
67 mm m
Lichtstrom:
162000 lm lm
Sockel:
PGJX50
Technologie:
Metallhalogen
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 421,37*
€ 527,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 438,85*
€ 529,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 723,81*
€ 805,96*
1
Frei Haus
ab € 811,33*
€ 901,63*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1.023,11*
€ 1.131,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,69*
€ 1.346,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,85*
€ 1.344,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,79*
€ 1.295,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,85*
€ 1.260,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,11*
€ 1.217,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22131900
ab € 865,60*
Ähnlich
Philips
22129600
ab € 645,75*
Ähnlich
Philips
22134000
ab € 667,47*
Ähnlich
Philips
90830500
ab € 419,46*
Ähnlich
Philips
90850300
ab € 421,34*
Ähnlich
Philips
40275700
ab € 616,36*
Ähnlich
Philips
67944900
ab € 640,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.