| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E611A49 Herst.-Nr.: 09344 EAN/GTIN: 4010184093442 |
| |
|
| | |
| Dichtband B50mm, L15m, Alu KSBALU50MMX15M Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm mm | Farbe: | Silber | Länge: | 15 m m | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | ja | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, aluklebeband 50mm x 15m, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,71* | € 42,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 32,51* | € 43,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,50* | € 43,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,06* | € 45,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,90* | € 46,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|