Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 0-500VAC 0- 0,1A 50 Ohm Kabeladapter BNC, J01007A0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BNC Überspannungsableiter, Sti-Bu, 50 OHM, Einbau
BNC Überspannungsableiter, Sti-Bu, 50 OHM, Einbau
Artikel-Nr.:
     262-E618C24
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023632
EAN/GTIN:
     4018359367053
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 0-500VAC 0- 0,1A 50 Ohm Kabeladapter BNC, J01007A0002
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
BNC, 50 Ohm
Grenzfrequenz:
6000 MHz
Höchste Dauerspannung DC:
500 V
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA kA
Nennlaststrom:
0.1 A A
Nennspannung AC:
0 - 500 V
Nennspannung DC:
0 - 500 V
Schutzart (IP):
IP67
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: telegärtner überspannungsableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,39*
€ 83,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,48*
€ 83,13*
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 85,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,48*
€ 85,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,83*
€ 91,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.