Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor Funkb Einb 3TE 1Ausg 16A 3600W 230V ENEXHO-CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkbus-Poweraktor 868MHz,230V,16A eNEXHO-CR
Funkbus-Poweraktor 868MHz,230V,16A eNEXHO-CR
Artikel-Nr.:
     262-E647C62
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     38905
EAN/GTIN:
     9120054178249
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor 16a
schaltaktor
Schaltaktor Funkb Einb 3TE 1Ausg 16A 3600W 230V ENEXHO-CR
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausgangsleistung:
3600 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltleistung:
3600 W W
Max. Schaltleistung LED:
3600 W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Schutzart (IP):
IP20
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,81*
€ 167,60*
Frei Haus
ab € 135,19*
€ 169,04*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,90*
€ 169,25*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,20*
€ 181,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38906
ab € 238,37*
Zubehör
Etherma
38902
ab € 315,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.