Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralgerät Funkb 6TE AP ENEXHO-NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkbus-Zentralmodul programmierbar eNEXHO-NT
Funkbus-Zentralmodul programmierbar eNEXHO-NT
Artikel-Nr.:
     262-E647C61
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     38902
EAN/GTIN:
     9120054178218
Suchbegriffe:
Applikationsbaustein
Bussystem-Zentralgerät
Logikmodul
Programmiergerät
Zentralgerät Funkb 6TE AP ENEXHO-NT
Weitere Informationen:
Anzahl der integrierten Ausgangskanäle:
0
Anzahl der integrierten Eingangskanäle:
1
Anzahl der seriellen Schnittstellen:
0
Bemessungsspannung:
230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
6
Funkbus:
ja
Montageart:
Aufputz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,83*
€ 371,23*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,42*
€ 371,77*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,28*
€ 401,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 347,57*
€ 410,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,19*
€ 488,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,90*
€ 487,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,43*
€ 463,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,49*
€ 448,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,57*
€ 413,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38906
ab € 237,92*
Zubehör
Etherma
38905
ab € 134,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.