| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E647E10 Herst.-Nr.: 30233 EAN/GTIN: 4260742832338 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutzmodul sw 2x1qmm LCN-RSU Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 2 | Art des Zubehörs: | Überspannungsschutzmodul | Farbe: | schwarz | Länge: | 0 mm | Nennquerschnitt: | 1 mm² | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,49* | € 17,80* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 43,98* | € 57,58* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,09* | € 59,26* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 45,45* | € 60,36* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 53,68* | € 69,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|