Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67IP6 255x205x112mm sw Kst WandDecke hfr KF2500C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E648H64
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000092
EAN/GTIN:
     4012591122203
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67IP6 255x205x112mm sw Kst WandDecke hfr KF2500C
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
ohne
Breite:
205 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
255 mm
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69
Tiefe:
112 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 31,84*
€ 43,53*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 33,81*
€ 43,65*
2
€ 5,00*
ab € 34,84*
€ 44,94*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 34,93*
€ 45,20*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 34,90*
€ 45,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 16
ab € 1,64*
Zubehör
Hensel
4012591106142
ab € 1,46*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
36001031
ab € 1,528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.