Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67IP6 255x205x112mm sw Kst 35qmm Klemm WandDecke hfr KF2525B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 2525 B Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 2525 B Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     262-E648H67
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000072
EAN/GTIN:
     4012591122005
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67IP6 255x205x112mm sw Kst 35qmm Klemm WandDecke hfr KF2525B
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
205 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
255 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69
Tiefe:
112 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 43,05*
€ 54,76*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 44,70*
€ 56,65*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 45,01*
€ 56,73*
1
€ 5,00*
ab € 44,67*
€ 57,53*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 46,57*
€ 58,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 25
ab € 2,22*
Zubehör
Hensel
36001007
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.