Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67IP6 295x225x122mm gr Kst 35qmm Klemm WandDecke hfr KF3535G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 3535 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 3535 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     262-E648H74
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000075
EAN/GTIN:
     4012591122036
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67IP6 295x225x122mm gr Kst 35qmm Klemm WandDecke hfr KF3535G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
225 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
295 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69
Tiefe:
122 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,32*
€ 82,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,35*
€ 82,39*
€ 5,00*
ab € 68,38*
€ 84,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,82*
€ 85,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,91*
€ 85,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,50*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,75*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
36001004
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.