Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67IP6 355x255x122mm gr Kst WandDecke hfr KF5000G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 5000 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 5000 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     262-E648H77
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67IP6 355x255x122mm gr Kst WandDecke hfr KF5000G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
ohne
Breite:
255 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
355 mm
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69
Tiefe:
122 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 70,06*
€ 88,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,60*
€ 99,36*
€ 5,00*
ab € 83,07*
€ 102,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,61*
€ 102,54*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 83,72*
€ 102,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,22*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,37*
Zubehör
Hensel
DKKS50
ab € 212,05*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,79*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.