Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L218mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm DKTS25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene XXmm für KF25... DK TS 25
Tragschiene XXmm für KF25... DK TS 25
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E648I13
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000127
EAN/GTIN:
     4012591122593
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
hensel tragschiene
Tragschiene ST gvz L218mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm DKTS25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
193 mm mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
218 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 4,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,87*
€ 5,00*
ab € 3,42*
€ 5,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 5,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,43* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.