Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene XXmm für KF25... DK TS 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene XXmm für KF25... DK TS 25
Tragschiene XXmm für KF25... DK TS 25
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85184399
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000127
EAN/GTIN:
     4012591122593
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene

Tragschiene XXmm für KF25... DK TS 25

Tragschiene für Kabelabzweigkästen DK 25...., KF 25...., EB 25... Für den Aufbau von Reihenklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
193 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
218 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 4,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,86*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 5,01*
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,44* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.