Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste 20DA gr SchraubSchraub m.Leistenmarkierung FK5220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernmelde-Anschlussleiste 20DA Schraubanschl. FK 5220
Fernmelde-Anschlussleiste 20DA Schraubanschl. FK 5220
Artikel-Nr.:
     262-E648I24
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     26001230
EAN/GTIN:
     4012591120612
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste
Anschlussleiste 20DA gr SchraubSchraub m.Leistenmarkierung FK5220
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraub/Schraub
Ausführung:
Anschlussleiste
Breite:
45 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
23 mm mm
Länge:
106 mm mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Mit Leistenmarkierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleiste, Anschlussleiste für Fernmeldetechnik, Anschlussstreifen, DIN-Leiste, Erddrahtleiste, Erdungsleiste, Fernmeldeleiste, Fernmeldetechnik-Anschlussleiste, LSA Profil-Leiste, Schaltleiste, SID-Leiste, Trennleiste, Verbindungselement, Verteiler-Leiste, Verteilerstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,37*
€ 34,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,35*
€ 35,64*
€ 5,46*
ab € 26,35*
€ 35,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,00*
€ 36,40*
€ 3,90*
ab € 26,95*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.