Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmelde-Anschlussleiste 20DA Schraubanschl. FK 5220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernmelde-Anschlussleiste 20DA Schraubanschl. FK 5220
Fernmelde-Anschlussleiste 20DA Schraubanschl. FK 5220
Artikel-Nr.:
     6012B-65184306
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     26001230
EAN/GTIN:
     4012591120612
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste

Fernmelde-Anschlussleiste 20DA Schraubanschl. FK 5220

Fernmelde-Anschlussleiste schraubenlos für 20 Doppeladern zur Montage auf Montagebügeln in Kommunikations-Verteiler FK 5000. Mit Schraub-Schraub-Anschlusstechnik und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
Schraub/Schraub
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
nein
Mit Leistenmarkierung:
ja
Farbe:
grau
Länge:
106 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
23 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,52*
€ 34,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,26*
€ 35,60*
€ 5,46*
ab € 26,19*
€ 35,61*
€ 5,95*
ab € 26,82*
€ 36,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,13*
€ 36,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.