Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 110kW 3S 250-500VUC AF205-30-00-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E649F77
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL527002R1400
EAN/GTIN:
     7320500480533
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 110kW 3S 250-500VUC AF205-30-00-14
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.9275 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
350 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250 - 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250 - 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250 - 500 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 - 1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 - 1000 V
Breite:
105 mm
Höhe:
196 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: abb hauptschütz, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 603,05*
€ 660,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,89*
€ 665,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 620,88*
€ 676,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 658,34*
€ 715,09*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 697,61*
€ 755,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,00*
€ 785,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,92*
€ 771,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,99*
€ 753,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,78*
€ 738,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,05*
€ 717,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.