Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E653G79 Herst.-Nr.: UZ21MP EAN/GTIN: 3250616367241 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST vz 1800x250mm UZ21MP Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm mm | Höhe: | 1800 mm mm | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 139,37* | € 168,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 144,91* | € 174,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,32* | € 174,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,46* | € 177,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 159,85* | € 191,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|