Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose REG 250VAC 15A ANS 2,5TE 49mm IP20 EM-DUO250/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E654J24
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5602630
EAN/GTIN:
     4046356684408
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Steckdose REG 250VAC 15A ANS 2,5TE 49mm IP20 EM-DUO250/15
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Ausführung:
American National Standard
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
15 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
49 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,45*
€ 48,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,11*
€ 49,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,82*
€ 53,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,45*
€ 54,18*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,93*
€ 54,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.