Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A Tmax XT4 4p IP20 Einb Festeinbau Schienen XT4N250EKIPE-LSIGIN=250A4PFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E656J52
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA069610R0001
EAN/GTIN:
     8015644703462
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A Tmax XT4 4p IP20 Einb Festeinbau Schienen XT4N250EKIPE-LSIGIN=250A4PFF
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Bemessungsspannung:
220 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
250 - 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
250 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, abb lasttrennschalter 250a, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.167,66*
€ 1.322,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.306,31*
€ 1.486,32*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.294,12*
€ 2.526,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,32*
€ 1.768,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,46*
€ 1.746,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,76*
€ 1.665,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,78*
€ 1.615,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,31*
€ 1.554,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.