Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Akku 24V Serie 787 Blei 800mAh 124x97x72mm 787-1671
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E699I86
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
787-1671
EAN/GTIN:
4055143535724
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Akku 24V Serie 787 Blei 800mAh 124x97x72mm 787-1671
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blei
Breite:
72 mm mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
1000 g
Höhe inkl. Pole:
97 mm mm
Kapazität:
800 mAh mAh
Länge:
124 mm mm
Nennspannung:
24 V V
Umgebungstemperatur:
-20 - 40 °C °C
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
blei akku
,
Accu
,
Accu Plus
,
Accu rechargeable
,
Accu-E-Block
,
Akku
,
Akku für Brandmelderzentrale
,
Akku Plus
,
Akku-E-Block
,
Akkumulator
,
Aufladbare Batterie
,
Baby Akku
,
Batterie
,
Bleigelakku
,
Blockbatterie
,
Bussystem-Akku
,
E-Block-Accu
,
E-Block-Akku
,
Lady Accu
,
Lady Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Mignon Akku
,
Mono Accu
,
Mono Akku
,
NC-Accu-Baby
,
NC-Accu-Micro
,
NC-Accu-Mignon
,
NC-Accu-Mono
,
NC-Akku
,
NC-Akku-Baby
,
NC-Akku-Micro
,
NC-Akku-Mignon
,
NC-Akku-Mono
,
Nickel-Cadmium-Akku
,
Nickel-Metall-Hydrid-Akku
,
Wiederaufladbare Batterie
,
Zubehör für Brandmeldersystem
,
Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,43*
€ 99,77*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,88*
€ 102,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,14*
€ 110,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,23*
€ 111,15*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,3445*
€ 113,3145*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2009-115 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 787-870 USV-Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-870
ab € 223,08*
Zubehör
Wago 793-501 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
Wago 793-501/000-007 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
Wago 793-501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
Wago 793-5501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
Wago 793-5501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
2009-115/000-017-WMB Inline,unbedr. 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,hellgrün
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,41*
Zubehör
2009-115/000-023-WMB Inline,unbedruckt 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,grün
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,45*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 2.3mm, Gelb, 10mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4mm, Schwarz, 12mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4mm, Silber, 18mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen