Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22
Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000003130
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
7 mm
Durchmesser
2.5 mm
Länge (mm)
10 mm
Gewicht
0.1 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
AWG Kabelgröße
22
Maximale Kabelquerschnitt
0.34 mm²
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0201*
€ 0,0269*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,0212*
€ 0,0319*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02456*
€ 0,03216*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02536*
€ 0,03306*
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0263*
€ 0,0335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
FSD74-6-D
ab € 0,287*
Ähnlich
ABB
F4006
ab € 0,306*
Ähnlich
Multicomp
MC3406-T
ab € 2,08*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.