Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø50mm M50x1,5 IP40 Gew M50 x 1,5 ger SILVYNMSK-M50X1,5ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Ms Ø50mm M50x1,5 IP40 Gew M50 x 1,5 ger SILVYNMSK-M50X1,5ASATEX
Artikel-Nr.:
     262-E705F35
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506016
EAN/GTIN:
     4044776568315
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø50mm M50x1,5 IP40 Gew M50 x 1,5 ger SILVYNMSK-M50X1,5ASATEX
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
81 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.394
Gewindelänge:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,96*
€ 125,15*
€ 6,90*
ab € 87,92*
€ 125,97*
Frei Haus
ab € 108,22*
€ 129,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 149,55146*
€ 177,07146*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,07146*
€ 210,71504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,54146*
€ 208,89434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,29146*
€ 201,45684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,83146*
€ 197,33944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,55146*
€ 177,96624
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.