Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-M-50X1,5-AS- ATEX 55506016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-MSK-M-50X1,5-AS- ATEX 55506016
Artikel-Nr.:
     3517B-87651679
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506016
EAN/GTIN:
     4044776568315
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-MSK-M-50X1,5-AS- ATEX 55506016

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 50X1.5 AS ATEX
Schlauchverschraubung
M 50
Passend für Schutzschlauchgröße: 45
Halogenfrei
UV-beständig
Einsatz im Ex-Bereich

Anwendungsgebiete: "
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
, Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "
"
t"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Anlagenbau
Überall wo Kabel und Leitungen im EX-Bereich zusätzlich mechanisch geschützt werden müssen
Nutzen: Verdrehsicher
Höchste Kabelabdichtung
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,96*
€ 125,15*
€ 6,90*
ab € 87,92*
€ 125,97*
Frei Haus
ab € 108,22*
€ 129,05*
€ 5,95*
ab € 149,55146*
€ 177,07146*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.