Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 75W 350mA 450V IP20 Metallgeh dyn 359x30x21mm 186226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E711F36
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186226
EAN/GTIN:
     4050732120039
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Trafo 75W 350mA 450V IP20 Metallgeh dyn 359x30x21mm 186226
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
75 - 75 W
Ausgangsspannung:
450 - 450 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
359 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,00*
€ 46,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,87*
€ 50,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,44*
€ 58,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.