Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrufset USV aws NRSCD0834USVWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USV-Modul für Notrufsystem alpinweiß NRS CD 0834 USV WW
USV-Modul für Notrufsystem alpinweiß NRS CD 0834 USV WW
Artikel-Nr.:
     262-E715D85
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSCD0834USVWW
EAN/GTIN:
     4011377130821
Suchbegriffe:
Notruf Taster
notruf taster
Notrufset USV aws NRSCD0834USVWW
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F):
0
Ausgangsscheinleistung:
3 VA
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
67 mm mm
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Eingangsspannung:
24 - 24 V
Höhe:
67 mm mm
Spannungsart:
DC
Tiefe:
10 mm mm
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
15 min min
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,58*
€ 173,45*
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 175,21*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,80*
€ 175,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,91*
€ 177,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,99*
€ 179,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.