| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1197756 Herst.-Nr.: NRSCD0834USVWW EAN/GTIN: 4011377130821 |
| |
|
| | |
| ( Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Überbrückung von Spannungsausfällen Montagehinweis: tiefe Dose verwenden Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil (Art.-Nr.: NRS .. 0834 NT ..) Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: 22,8 V DC, ± 10 % Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA Breite: 67 mm, Höhe: 67 mm, Spannungsart: DC, Überbrückungszeit Volllast: 15 min, Eingangsspannung: 24 V, Ausgangsspannung: 20,6...25 V, Automatische Ausschaltfunktion: false, Eingangsanschluss: Festanschluss, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | NRSCD0834USVWW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,58* | € 173,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,94* | € 175,21* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,80* | € 175,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,91* | € 177,95* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 146,99* | € 179,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|