| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E715D89 Herst.-Nr.: NRSLS0834USVWW EAN/GTIN: 4011377130784 |
| |
|
| | |
| Notrufset USV aws NRSLS0834USVWW Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss: | 1 | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13: | 0 | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19: | 0 | Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F): | 0 | Ausgangsscheinleistung: | 3 VA | Ausgangsspannung: | 24 - 24 V | Breite: | 70 mm mm | Eingangsanschluss: | Festanschluss | Eingangsspannung: | 24 - 24 V | Höhe: | 70 mm mm | Spannungsart: | DC | Tiefe: | 11 mm mm | USV-Technologie: | Offline | Überbrückungszeit Volllast: | 15 min min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 140,14* | € 171,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,45* | € 173,20* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,75* | € 176,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,63* | € 178,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 146,45* | € 180,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|