Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Modul für Notrufsystem alpinweiß NRS LS 0834 USV WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USV-Modul für Notrufsystem alpinweiß NRS LS 0834 USV WW
USV-Modul für Notrufsystem alpinweiß NRS LS 0834 USV WW
Artikel-Nr.:
     3517I-41957527
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLS0834USVWW
EAN/GTIN:
     4011377130784
Suchbegriffe:
Notruf Taster
notruf taster

USV-Modul für Notrufsystem alpinweiß NRS LS 0834 USV WW

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Überbrückung von Spannungsausfällen Montagehinweis: tiefe Dose verwenden Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil (Art.-Nr.: NRS .. 0834 NT ..) Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: 22,8 V DC, ± 10 % Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
20,6..25 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
11 mm
Überbrückungszeit Volllast:
15 min
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,14*
€ 171,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 173,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,75*
€ 176,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,63*
€ 178,33*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,45*
€ 180,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.