Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Mobility Ladeleitung AC 3-phasig 32A Typ Typ 2Typ 2 Mode 3 1KL 400V LADEKABELMODE3TYP232A3PH7,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 36247 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 3 7,5 m
MENNEKES 36247 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Blau Typ 2 3 7,5 m
Artikel-Nr.:
     262-E716C39
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     36247
EAN/GTIN:
     4015394272847
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
E-Mobility Ladeleitung AC 3-phasig 32A Typ Typ 2Typ 2 Mode 3 1KL 400V LADEKABELMODE3TYP232A3PH7,5M
Weitere Informationen:
Anzahl der Kommunikationsleiter:
1
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Kabellänge:
7.5 m
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
32 A
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Stromart:
AC 3-phasig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 224,35*
€ 263,22*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 256,84*
€ 301,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 263,39*
€ 305,90*
Frei Haus
ab € 263,64*
€ 306,16*
Frei Haus
ab € 265,87*
€ 309,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.