Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor free@home UP 1f 1Eing 4A Vor Ort-Handbedienung 6213/2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6213/2.1 Unterputzmontiert Auslöser Rollo/Jalousie 2 Kanäle
Busch-Jaeger 6213/2.1 Unterputzmontiert Auslöser Rollo/Jalousie 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     262-E716E16
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0018
EAN/GTIN:
     4011395180068
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieaktor free@home UP 1f 1Eing 4A Vor Ort-Handbedienung 6213/2.1
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Max. Schaltleistung:
920 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schaltstrom ohmsch:
4 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, busch-jaeger jalousieaktor, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 9,70*
ab € 69,65*
€ 88,37*
1 Tag
19
€ 4,98*
ab € 80,06*
€ 100,96*
2 Tage
130
€ 4,95*
ab € 83,29*
€ 104,27*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 85,63*
€ 106,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,98*
€ 110,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0013
ab € 65,94*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0014
ab € 64,41*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0016
ab € 95,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.