Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home std-ws glz Kst 1f Thermopl 6232-10-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6220-0-0040 Steckdosensicherung Weiß
Busch-Jaeger 6220-0-0040 Steckdosensicherung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E716E31
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0040
EAN/GTIN:
     4011395181683
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Tastwippe free@home std-ws glz Kst 1f Thermopl 6232-10-84
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
studioweiß | weiß
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 4,55*
€ 6,50*
2 Tage
307
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,75*
2 Tage
54
€ 6,40*
ab € 4,92*
€ 6,94*
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0043
ab € 4,57*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0046
ab € 4,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0049
ab € 2,21*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0055
ab € 3,12*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0058
ab € 3,54*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0061
ab € 3,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0069
ab € 4,36*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0070
ab € 3,52*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0078
ab € 2,13*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0080
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0082
ab € 2,81*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0084
ab € 2,83*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0086
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0092
ab € 2,72*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0094
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.