Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E717E83 Herst.-Nr.: 050673 EAN/GTIN: 3245060506735 |
| |
|
| | |
| Nachtlicht ws m.Lichtsen tra m.LM transp Mit Lichtsensor BWM LEGRAND050673 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Gehäusefarbe: | transparent | Lampenleistung: | 0 - 0 W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtfarbe: | weiß | Mit Bewegungsmelder: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Lichtsensor: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,01* | € 13,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 13,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,25* | € 13,40* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,51* | € 13,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,78* | € 16,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|