Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Haustelefon AP ws Hörerl.Sprechst VIB150-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     262-E720J51
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200049270-01
EAN/GTIN:
     4056138002009
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Video-Haustelefon AP ws Hörerl.Sprechst VIB150-0
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung:
Video-Innenstation
Bedienung Türöffner:
ja
Bildschirmdiagonale:
88 mm mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Bildsystem:
PAL
Breite:
135 mm mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
reinweiß | weiß
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
115 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
24 mm mm
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Hausstation, Video-Hausstation, Videomonitor-Sprechanlage, Video-Set, Videosystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 309,13*
€ 360,51*
1 Tag
47
€ 5,90*
ab € 325,72*
€ 376,09*
Frei Haus
ab € 325,53*
€ 376,83*
Frei Haus
ab € 326,60*
€ 378,24*
Frei Haus
ab € 329,78*
€ 381,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.