Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VoIP-Telefon sw NtPoE 10100Mbit graph f.Wandmont Freispr Lauth HeadSetAnschl ST45IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO ST 45 IP IP-Telefon Schwarz LCD
AGFEO ST 45 IP IP-Telefon Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     262-E727B00
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101322
EAN/GTIN:
     4021972013221
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
VoIP-Telefon sw NtPoE 10100Mbit graph f.Wandmont Freispr Lauth HeadSetAnschl ST45IP
Weitere Informationen:
Anzahl der Telefonbucheinträge:
1000
Anzahl der Zielwahltasten:
10
Art der Spannungsversorgung:
Netzteil/Power over LAN
Display:
graphisch
Farbe:
schwarz
Freisprechen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Head-Set-Anschluss:
ja
Lauthören:
ja
Netzwerkanschluss:
10/100 Mbit
PC-Anschluss:
10/100 Mbit
Weitere Suchbegriffe: IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, agfeo isdn telefon, isdn telefon, Fernsprecher, Schnurgebundenes Telefon, Telefon, Telefonapparat, Telefongerät, Telephon, Voice over IP-Telefon, VoIP-Komforttelefon, VoIP-Standardtelefon, VoIP-Telefon, Wandapparat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,40*
€ 298,47*
4 Tage
22
€ 8,00*
ab € 263,04*
€ 301,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,40*
€ 311,15*
Frei Haus
ab € 275,95*
€ 314,33*
€ 3,50*
ab € 279,54*
€ 317,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101323
ab € 265,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.