Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiFi-Receiver 1,2W ws 70,5mm BTR55MK2,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetooth-Receiver BTR55MK2 ws
Bluetooth-Receiver BTR55MK2 ws
Artikel-Nr.:
     262-E728H64
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     124-055-03-012-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
HiFi-Receiver 1,2W ws 70,5mm BTR55MK2,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
2
Breite:
70.5 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
70.5 mm mm
Sinusleistung an 4 Ohm:
1.2 W W
Tiefe:
15.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: AC 3 Receiver, CD-Receiver, Digital-Receiver, Dolby Prologic-Receiver, DTS-Receiver, DVD-Receiver, HiFi-Receiver, High-End-Digital-Surround-Reiceiver, Kombination Receiver/CD-Player, Receiver, Receiver-/CD-Player-Kombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,93*
€ 222,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,40*
€ 222,74*
Frei Haus
ab € 206,05*
€ 224,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,14*
€ 227,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 218,76*
€ 238,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WHD Wilhelm Huber + Söhne
124-055-03-015-00
ab € 229,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.