Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler IP24 2000W Ti 1stuf 230V 444x110x144mm SM-BASIC-2000-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler 2kW,titan SM-BASIC-2000-T
Infrarotstrahler 2kW,titan SM-BASIC-2000-T
Artikel-Nr.:
     262-E729F79
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100730
EAN/GTIN:
     4026911027734
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer
Infrarotstrahler IP24 2000W Ti 1stuf 230V 444x110x144mm SM-BASIC-2000-T
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler | Infrarotstrahler
Breite:
444 mm mm
Farbe:
Titan
Höhe:
110 mm mm
Max. Heizleistung:
2000 W W
Min. Heizleistung:
2000 W W
Schutzart (IP):
IP24
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
144 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 201,07*
€ 243,63*
Frei Haus
ab € 211,42*
€ 255,40*
Frei Haus
ab € 216,31*
€ 260,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,97*
€ 280,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9100574
ab € 183,34*
Ähnlich
Etherma
9100564
ab € 182,71*
Ähnlich
Etherma
9100565
ab € 183,77*
Ähnlich
Etherma
9300177
ab € 312,84*
Ähnlich
Etherma
9100732
ab € 202,33*
Ähnlich
Etherma
9100731
ab € 202,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.