Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma SOLAMAGIC BASIC SM-BASIC-2000-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931093
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100731
EAN/GTIN:
     4026911023583
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Die SOLAMAGIC BASIC Infrarotheizung ohne Schalter zeichnet sich durch eine einfache Installation und einen hocheffizienten Reflektor aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit der neuen Röhre LUCCIA ausgestattet, die eine bessere Leistung und eine hellere Farbe hat. Vor allem im Außenbereich ermöglichen kurzwellige Infrarotheizungen einen sehr flexiblen Einsatz und eine dauerhaft angenehme Heizzone. Aufgrund ihrer Wellenlänge durchdringt die Wärme die Luft besonders effizient und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen im Vergleich zu Gas- und Quarzstrahlern.
Etherma SOLAMAGIC BASIC SM-BASIC-2000-W - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 2 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Heizkapazität
2 kW
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Innen und draußen
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.4 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
14.4 cm
Gewicht
2.08 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Spannung
230 V
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9100574
ab € 182,82*
Ähnlich
Etherma
9100564
ab € 183,49*
Ähnlich
Etherma
9100565
ab € 182,87*
Ähnlich
Etherma
9300176
ab € 322,70*
Ähnlich
Etherma
9100732
ab € 201,03*
Ähnlich
Etherma
9100730
ab € 202,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.