Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 75W 3200mA 24V Metallgeh 129x97x38mm 30518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo elektr. geregelt 88-264VAC/24VDC75W 30518
LED-Trafo elektr. geregelt 88-264VAC/24VDC75W 30518
Artikel-Nr.:
     262-E730I75
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30518
EAN/GTIN:
     4034451305182
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 75W 3200mA 24V Metallgeh 129x97x38mm 30518
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
75 - 75 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
97 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
38 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
129 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,90*
€ 36,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,06*
€ 36,30*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,07*
€ 37,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,90*
€ 42,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.