Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 10W 840mA 12V Kstgeh 90x22,5x100mm 54883


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo elektr. geregelt 85-264VAC/12VDC10W 54883
LED-Trafo elektr. geregelt 85-264VAC/12VDC10W 54883
Artikel-Nr.:
     262-E731D86
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54883
EAN/GTIN:
     4034451548831
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 10W 840mA 12V Kstgeh 90x22,5x100mm 54883
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
10 - 10 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
22.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
100 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
90 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,97*
€ 25,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,06*
€ 25,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,16*
€ 26,55*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,51*
€ 30,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.